セキセイ
抗菌シスボックス ホタテックス
仕様
タイトルシール付、フリー型、ホタテ貝殻粉、末抗菌剤
寸法(mm)
縦304×横105×幅244
色
ホワイトグレー
サイズ
A4
材質(本体)
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47947088
HTT-855-72
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください