セキセイ
リフィルポケット 高透明 50枚入り
仕様
タテ入れ
材質
OPP 50ミクロン(静電気防止加工)
サイズ
A4-S
穴数
30穴(2穴・4穴対応)
寸法(縦×横)(mm)
300×230
収納寸法(mm)
H298×W214
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47947149
KP-3435-00
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください