セキセイ
リフィルポケット B5-S 50枚入り
(1件のレビュー)
仕様
タテ入れ、1袋50枚入
材質
PP80ミクロン(静電気防止加工)
サイズ
B5-S
穴数
26穴(2穴対応)
寸法(縦×横)(mm)
263×203
収納寸法(横×縦)(mm)
187×259
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47947027
CHX-2426-00
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください