セキセイ
アルミ賞状額
材質(表面/裏面)
PET/段ボール(古紙パルプ)
材質(枠)
アルミ
収納厚(mm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(mm)
用紙寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47947395
SRO-1328-00
A3
449×328
(適正)431×310
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
47947377
SRO-1325-00
A4
328×238
(適正)310×220
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください