アルミ賞状額

アルミ賞状額 - セキセイアルミ賞状額 - セキセイ
材質(枠)アルミ材質(表面/裏面)PET/段ボール(古紙パルプ)仕様つり紐付(長さ120cm)収納厚(mm)2内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
用紙寸法(mm)
収納厚(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47947386SRO-1326-00B4(適正)379×2732397×291
2,280
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
47947368SRO-1324-00B5(適正)257×1822275×200
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする