セキセイ
カラーフォルダー A4 グリーン
仕様
個別フォルダー
色
グリーン
サイズ
A4
材質(本体)
再生紙
寸法(縦×横)(mm)
240(+15)×311
マチ(mm)
20
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47946948
CFC-3651-30
¥
95
¥
81
¥
89
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください