セキセイ
ネームカードボックス
(1件のレビュー)
仕様
名刺700名
材質
(カード)紙
寸法(mm)
縦103×横259×幅71
色
クリアブルー
材質(本体)
【不透明】ABS樹脂/ブルー・ブラック【半透明】ポリスチレン/クリアブルー
材質(フタ)
ポリスチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47946914
CB-700-18
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください