NTカッター
デザインナイフ
切り絵のために追及されたデザインナイフ。刃先に重心を寄せ、より安定した低重心設計。アルミ削りだしボディΦ6mmの細さで切りまわしも繊細に。
用途
切り絵などの繊細な作業に最適
付属品
替刃20枚
全長(mm)
122
適合替刃
BDC-200P
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47925835
DK1P-PG
ピンクゴールド
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
47925844
DK1P-WG
ホワイトゴールド
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
47925860
DK1P-YG
イエローゴールド
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【新製品PV】新発売のデザインナイフ < KIRIE >
参考になった