パール金属
クリアリィ 水切れスッキリ歯みがきコップ
水が流れるスタンド。
材質
本体:AS樹脂、スタンド:ABS樹脂、スタンドすべり止め:熱可塑性エラストマ-
質量(g)
コップ:56、スタンド:31
寸法(Φ×mm)
コップのサイズ:75×80、セット時サイズ:95×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926386
HB-5916
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください