パール金属
スタイルピュア バススツール
カウンターに合わせて使いやすい高さ。座面高さ28cm
材質
座面・中キャップ:ポリプロピレン、外キャップ:熱可塑性エラストマー、パイプ:アルミニウム(表面加工:アルマイト)
質量(g)
498
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×305×310
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47925939
HB-5931
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください