スタイルピュア バススツール

スタイルピュア バススツール - パール金属

立ち座りしやすくシャワー浴に最適。座面高さ35cm

材質座面・中キャップ:ポリプロピレン、外キャップ:熱可塑性エラストマー、パイプ:アルミニウム(表面加工:アルマイト)質量(g)850耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×310×385内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47925905HB-5932
3,700
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする