パール金属
スタイルピュア バススツール40cm
立ち座りしやすくシャワー浴に最適。座面高さ40cm
材質
座面・中キャップ:ポリプロピレン、外キャップ:熱可塑性エラストマー、パイプ:アルミニウム(表面加工:アルマイト)
質量(g)
860
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×310×430
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47925914
HB-5850
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
47925930
HB-5851
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください