曜日別特売

マグ・ピット ボトルラック

マグ・ピット ボトルラック - パール金属マグ・ピット ボトルラック - パール金属マグ・ピット ボトルラック - パール金属

マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。ボトルなどの収納に便利

材質本体:ABS樹脂、マグネット:ラバーマグネット質量(g)412耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×90×85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47926045HB-5540
2,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする