パール金属
マグ・ピット 湯おけホルダー
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。湯おけをスッキリ収納。
材質
本体:ABS樹脂、マグネット:ネオジムマグネット
質量(g)
27
耐荷重(kg)
0.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
直径60×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926307
HB-5551
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください