パール金属
マグ・ピット シェーバーホルダー
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。T型シェーバーを引っかけるだけ。
材質
本体:ABS樹脂、すべり止め:シリコーンゴム、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
67
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×35×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926298
HB-5550
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください