パール金属
マグ・ピット 歯ブラシホルダー2個組
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。歯ブラシの収納に。
材質
本体:ABS樹脂、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
1個:20
耐荷重(kg)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×25×60
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926097
HB-5817
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください