パール金属
マグ・ピット ディスペンサーホルダー
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。ボトルを好きな場所に取り付け可能。
材質
本体:ABS樹脂、マグネット:ラバーマグネット
直径(Φmm)
容器:85
質量(g)
169
穴径(Φmm)
ホルダー:32、補助リング:28
耐荷重(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×80×180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926027
HB-5954
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください