パール金属
マグ・ピット コーナーラック
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。コーナーを有効活用。
耐荷重(kg)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926036
HB-5818
本体:ABS樹脂、マグネット:ラバーマグネット
303
225×145×60
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
47926054
HB-5819
本体・フック:ABS樹脂、バー:18-8ステンレス鋼(メラミン焼付け加工)、マグネット:ラバーマグネット
320
225×145×60(フック含まず)
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください