パール金属
マグ・ピット ボトルラック
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。ボトルなどの収納に便利。
材質
本体:ABS樹脂、マグネット:ネオジムマグネット
質量(g)
507
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×90×85
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×82×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926070
HB-5657
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください