パール金属
マグ・ピット 5連フック
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。浴室小物をひとまとめに収納。
材質
本体・フック:ABS樹脂、バー:18-9ステンレス鋼、マグネット:ネオジムマグネット
質量(g)
50
耐荷重(kg)
1.25(1フック0.25kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×25×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926264
HB-5547
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください