パール金属
マグ・ピット ソープラック
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。石けんの収納に便利。
材質
本体:ABS樹脂、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
164
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×85×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926088
HB-5541
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください