曜日別特売

メタリア ステンレス製スクエアハンガー20ピンチ

メタリア ステンレス製スクエアハンガー20ピンチ - パール金属メタリア ステンレス製スクエアハンガー20ピンチ - パール金属メタリア ステンレス製スクエアハンガー20ピンチ - パール金属メタリア ステンレス製スクエアハンガー20ピンチ - パール金属

ステンレス製で丈夫で長持ち。落下防止ストッパー付。からまりにくいリング付ピンチ。タオル等を干すにも使いやすい。

材質ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)質量(g)432寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×300×345内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47926185HB-6174
2,100
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする