メタリア ステンレス製半円型ハンガー12ピンチ

メタリア ステンレス製半円型ハンガー12ピンチ - パール金属メタリア ステンレス製半円型ハンガー12ピンチ - パール金属メタリア ステンレス製半円型ハンガー12ピンチ - パール金属メタリア ステンレス製半円型ハンガー12ピンチ - パール金属

ステンレス製で丈夫で長持ち。カーテンレールや壁際にも干せる。落下防止ストッパー付。壁際でも干せます。

材質ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)質量(g)267寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×320内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47926210HB-6173
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする