パール金属
メタリア ステンレス製パーカーハンガー
ステンレス製で丈夫で長持ち。乾きにくいパーカーのフード部分がしっかり乾きます。便利な回転式フック。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
112
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:190×175×200
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅55×奥行175×高さ280mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926237
HB-6186
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください