パール金属
メタリア ステンレス製シーツ・バスタオルハンガー
ステンレス製で丈夫で長持ち。くるくる通すだけの簡単設計。空気の通りが良く乾きやすい。バスタオルなら2枚、ダブルシーツまで干せ、幅190まで対応。スリム設計なので省スペースで干せる。コンパクトに収納
材質
ステンレス鋼
質量(g)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:360×440×190
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅360×奥行440×高さ30mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926194
HB-6183
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください