パール金属
メタリア ステンレス製フォールディングハンガー42ピンチ
ステンレス製で丈夫で長持ち。折りたたんでコンパクトに収納できます。たくさん干せる42ピンチ。落下防止ストッパー付。便利な回転式フック。からまりにくいリング付ピンチ。
材質
ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル2%)
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:790×400×310
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅85×奥行400×高さ510mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926176
HB-6176
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください