パール金属
メタリア ステンレス製バスタオルハンガー
ステンレス製で丈夫で長持ち。幅広設計なので、風が通りやすく乾きやすい。移動式フックで未使用時は立てて掛けられるから収納に便利。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:745×45×250
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅85×奥行45×高さ835mm(ピンチ含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926140
HB-6239
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください