パール金属
メタリア ステンレス製フォールディングハンガー30ピンチ
ステンレス製で丈夫で長持ち。折りたたんでコンパクトに収納できます。落下防止ストッパー付。からまりにくいリング付ピンチ。
材質
ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)
質量(g)
739
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:630×340×325
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅80×奥行340×高さ510mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926149
HB-6175
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください