パール金属
タオル掛付室内物干しスタンドX型
用途や使用環境に応じて様々な形態の物干しが選択できます。サビにくいステンレス巻仕様です。使用しない時は折りたたんで収納できます。
材質
パイプ・タオル掛用パイプ:スチール(ステンレス巻)、ジョイント部:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、ネジ:スチール
質量(g)
2400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×680×1250
総耐荷重(kg)
約10<上部パイプ長・短約8(1本当り約4)、タオル掛用パイプ約2(1本当り約0.5)>
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926429
N-7561
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください