曜日別特売

ウォッシュスタイル 3wayランドリーバッグ

ウォッシュスタイル 3wayランドリーバッグ - パール金属ウォッシュスタイル 3wayランドリーバッグ - パール金属ウォッシュスタイル 3wayランドリーバッグ - パール金属ウォッシュスタイル 3wayランドリーバッグ - パール金属ウォッシュスタイル 3wayランドリーバッグ - パール金属

持ち運びに便利な3wayのランドリーバック。肩掛け、リュック、手提げとして使用可能。自立するので洗濯かごとして使えます。中身が見えずコインランドリー等でも安心に使えます。

材質表地・裏地・ベルト:ポリエステル、内側:PVC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47926639HB-633566163600×380×560(持ち手含まず)
3,400
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47926666HB-633245431460×300×450(持ち手含まず)
2,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする