パール金属
ランドリーバスケット76
両面取っ手付きで、キャスターも付いているので、移動も楽々。ダストボックスや新聞紙入れ、こどものおもちゃやぬいぐるみ入れなどマルチ収納としても使用できます。たっぷり入る大容量。
材質
本体:ポリエステル(PEコーティング)、底板:MDF、キャスター:ポリプロピレン、支柱:グラスファイバー・ポリプロピレン
質量(g)
1060
容量(L)
76
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×590
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926605
N-7894
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
お客様組立品
47926614
N-7895
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
47926630
N-7896
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください