曜日別特売

プラスチックリペア パテ ミニ

プラスチックリペア パテ ミニ - 3M(スリーエム)

2液混合型エポキシ系パテです。PP、FRPなどの樹脂に対する作業性に優れます。
エッジ部分の密着が良好です。
硬化後の柔軟性に優れます。
・可使時間 5分以内(25℃)
・研磨可能時間 18分以上(25℃)
・塗装 20分以上後に可能(25℃)

用途バンパー、樹脂フェンダーなどの補修用表面成形パテに。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。付属品ミキシングノズル1本入り危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量47.3kg内容量1ケース(47.3mL×6本)
注意
※開封後はミキシングノズルを装着した状態で冷暗所に保管し、再使用時には新しいミキシングノズルに交換してください。尚、この際2液がキチンと吐出されることを確認してください。
※PP(ポリプロピレン)等のオレフィン系樹脂に対しては、3MスプレーPPプライマー 5907を用いて事前にプライマー処理を行ってください。
※低温でガンの引き金(トリガー)を強く引いた場合、容器が破損し、液が流出する危険性がありますのでご注意ください。
※5℃程度の低温で保存された場合は、1時間程度室温(事務所内等)に保管後ご使用ください。
※ヒーター、ストーブで直接温めることは避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4796801835887
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする