曜日別特売

やかんの麦茶

やかんの麦茶 - コカ・コーラやかんの麦茶 - コカ・コーラ
(1件のレビュー)

やかんで煮出したような、香ばしく・すっきりとした後味で、ごくごくおいしい麦茶の味わい
大麦100%、新たに国産大麦をブレンド高温煮出し製法 + 大麦エキス + 独自焙煎カフェインゼロ

容器ペットボトル
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232899534061箱(2L×6本)
2,466
2,198
2,374(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
47952137536941箱(200mL×30本)
5,250
3,398
3,670(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45232899
2024-06-14
用途: 水筒に移し替えて、持ち歩いています。
クロスポイント株式会社製造業

麦の香ばしさが感じられて、一年中愛飲しています。大満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする