FUKUTOKU(福徳産業)
あったか裏起毛手袋ひつじ
あったかい裏起毛軍手の10双組
材質
ポリエステル、綿、その他
色
白
質量(g)
545
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
手の平幅(cm)
9.5
ゲージ数
7
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47955445
#1210-10P
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください