共栄プラスチック
LEDスタンドライトルーペ
仕様
28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト)
セット内容
タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル
出力
DC5.0V/1.0A
本体寸法(mm)
208×184×585(全長)
倍率(倍)
3
入力
AC100V-240V
材質(レンズ)
アクリル樹脂製
有効寸法(mm)
レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12
材質(台座)
ABS樹脂製
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47951647
SR-75C-BL
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください