レイメイ藤井
ハンディ顕微鏡 DX
仕様
LEDライト付、UVライト付
付属品
ハンドストラップ、スマホアダプター、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラス
材質
【本体/スマホアダプター】ABS【レンズ】アクリル【レンズカバー/透明ライトパネル/プレパラート(スライドガラス&カバーガラス)】PC
使用電池
(別売)単3形乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62.7×112.2×30
連続点灯時間(時間)
約24
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47951656
RXT1144J
ベージュ
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
47951665
RXT1144M
グリーン
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
47951674
RXT1144B
ブラック
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください