レイメイ藤井
ハンディ顕微鏡 petit
仕様
LEDライト付、UVライト付
付属品
ボタン電池(LR43)×3、ボールチェーン
材質
ABS、アクリル
使用電池
ボタン電池(LR43)×3
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×43×24
連続点灯時間(時間)
約15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47951717
RXT1142A
ブルー
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
47951726
RXT1142V
バイオレット
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
47951735
RXT1142B
ブラック
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください