3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ

3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ - 3M(スリーエム)

簡単ワンタッチでハサミとしても、カッターとしても使える 1本2役 (2 in 1 デザイン)
ハンドルをスライドさせることによって、簡単にモード切り替えが可能です。
「開封(カッター)モード」
・開封モード時はしっかりとロックされ、必要以上に刃がむき出しにならないため、安全で、箱の中身を傷つけにくい仕様です。
・ロックされるため、固定するのに力を入れ続ける必要がなく楽に使用可能です。
「シザーズモード」
・フィットするデザインで、シャープな切れ味はハサミとしてもしっかりした作りです。

用途梱包・開封に。ハサミ・カッターとして使用パープルシリーズScotch材質(ブレード)ステンレス繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※紙やビニール、クラフトテープなどの柔らかいものを切ったり、箱の梱包を開けるなどの用途にご使用下さい。それ以外の目的に使用しないでください。
※針金等、硬い物には使用しないでください。
※切る物の、厚さ、硬さやご使用方法、使用環境により、切れ味や耐久性が下がる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479517961487-J178×7370
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
479518141488-J211×7881
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スコッチTM 梱包開封シザーズ 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする