脚付両面掲示板

脚付両面掲示板 - 日学脚付両面掲示板 - 日学

空間と調和する両面掲示板。移動が楽なキャスター付、ピンの跡が残りにくい、e-コルックスを板面に使用したピンナップ脚付両面掲示板です。

用途オフィスや学校、病院や公共施設でも邪魔にならない、空間と調和するシックなデザイン。仕様吊具:無付属品画鋲ピン6本厚さ(mm)560高さ(mm)1790材質(表面)ビニールレザーグリーン購入法適合面数両面内容量1台
取扱説明書:(2.56MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
タイプ
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47948068TS-12A127213000TS12Aタイプ、両面掲示板 ライトグレー/ライトグレー 掲示方法:ピン1200×900
67,540
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
47948034TS-11A187216000TS11Aタイプ、両面掲示板 ライトグレー/ライトグレー 掲示方法:ピン1800×900
78,210
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする