ピンナップ掲示板(eコルックス)

ピンナップ掲示板(eコルックス) - 日学ピンナップ掲示板(eコルックス) - 日学ピンナップ掲示板(eコルックス) - 日学

おしゃれなアルミフレームの掲示板。おしゃれなアルミフレーム枠ですっきりしたデザインの掲示板です。ピンの跡が残りにくい、e-コルックスを板面に使用したピンナップ掲示板です。タテ・ヨコどちらでも使用できます。大きなサイズですが軽量の為、取り扱いが楽に行えます

仕様吊具:有付属品画鋲ピン6本厚さ(mm)18.5タイプライトグレー色(暗線入)/掲示方法:ピン材質(表面)eコルックスグリーン購入法適合面数片面内容量1台
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47947928TB-01A18009004600
42,350
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
47947937TB-02A12009003300
31,130
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
47947946TB-03A9006001800
18,480
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする