日学
脚付ホワイトボード・グレスボード
美しいアルミダイキャスト性の製の脚で、インテリア性の高いスクリーン&ホワイトボードです。耐久性、視覚性、書き味、消去性に優れたアルミホーロー面材を使用しています。片面映写/片面無地(暗線入り)
仕様
吊具:無
付属品
マーカー(大)黒・赤・青 各1本 イレーザー(CE203)1個
厚さ(mm)
630
高さ(mm)
1799
タイプ
映写/白(暗線入)
材質(表面)
アルミホーロー
グリーン購入法
適合
面数
両面
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
取扱説明書:
(2.46MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
型番
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47948287
GR-132
1306
18500
GR132タイプ
1241×920
¥
105,820
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
47948269
GR-131
1906
24300
GR131タイプ
1841×920
¥
121,550
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。