日学
両面ホワイトボード/アルミホーロー(H1200)
耐久性が高く長持ち、アルミホーローホワイトボード。両面タイプでたっぷり書けるホワイトボード。広めの会議室やIT教育などに最適です。耐久性が高くキズがつきにくいアルミホーロー面材を使用しています。
仕様
吊具:無
付属品
マーカー(大)黒・赤・青 各1本 イレーザー(CE203)1個
幅(mm)
1890
厚さ(mm)
620
高さ(mm)
2100
質量(g)
28000
タイプ
白(暗線入)/白
材質(表面)
アルミホーロー
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×1200
グリーン購入法
適合
面数
両面
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
取扱説明書:
(1.41MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47948296
SR-46NT
¥
152,460
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません