曜日別特売

壁掛ホワイトボード・軽量ボード EL

壁掛ホワイトボード・軽量ボード EL - 日学壁掛ホワイトボード・軽量ボード EL - 日学壁掛ホワイトボード・軽量ボード EL - 日学

薄型、軽量設計のホワイトボード。従来のホワイトボードに比べ重量が半分以下。場所を選ばず、気軽に使用できる薄型、軽量設計のホワイトボードです。タテヨコどちらでも使用できますので、様々なスペースに対応可能です。

仕様吊具:有厚さ(mm)67.5タイプ材質(表面)スチールグリーン購入法適合面数片面繰り返し・詰め替え対応内容量1台
取扱説明書:(7.59MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47948375EL-12マーカー(大)黒・赤 各1本イレーザー(小)1個12009003200
26,730
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
47948384EL-13マーカー(大)黒・赤 各1本イレーザー(小)1個9006001700
14,740
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
47948400EL-14マーカー(小)黒・赤 各1本イレーザー(極小)1個6004561000
8,360
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする