日学
アクテイボ・スタンドボード ACT ブラック
タテ型両面ホワイトボード。大型キャスター付で移動も楽々。座ったままでも書きやすく、ミーティングを活性化します
用途
オフィス内のミーティングや学校授業での活躍します
仕様
吊具:無
付属品
マーカー(黒・赤 各1本)、イレーザー1個 ペントレイ1個
幅(mm)
880
厚さ(mm)
632
高さ(mm)
1800
質量(g)
14000
タイプ
白/白
材質(表面)
スチール
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
880×1482
グリーン購入法
適合
面数
両面
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
取扱説明書:
(3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47948104
ACT-001-BK
¥
65,780
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません