曜日別特売

アルミ枠ライトフレームホワイトボード 無地

アルミ枠ライトフレームホワイトボード 無地 - 日学アルミ枠ライトフレームホワイトボード 無地 - 日学アルミ枠ライトフレームホワイトボード 無地 - 日学アルミ枠ライトフレームホワイトボード 無地 - 日学アルミ枠ライトフレームホワイトボード 無地 - 日学アルミ枠ライトフレームホワイトボード 無地 - 日学アルミ枠ライトフレームホワイトボード 無地 - 日学アルミ枠ライトフレームホワイトボード 無地 - 日学

フレーム幅わずか3mmでシャープなデザインのアルミ枠ホワイトボード。

用途オフィスや事務所やご家庭内ので掲示や伝達事項や共有など仕様吊具:有付属品ホワイトボードマーカー(黒) 1本、イレーザー(マグネット付き) 1個、ペントレイ(着脱式) 1個厚さ(mm)12.7材質(表面)スチール面数片面繰り返し・詰め替え対応内容量1台
取扱説明書:(4.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47947499LT-1118008908000
23,650
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
47947508LT-1212008905600
16,720
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
47947517LT-138906003000
8,140
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
47947526LT-146004451100
4,790
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする