曜日別特売

壁掛ホワイトボード H

壁掛ホワイトボード H - 日学

暗線入りで書きやすいホワイトボード。大きいサイズでたっぷり書けるホワイトボード。広めの会議室やIT教育などに最適です。耐久性が高くキズがつきにくいアルミホーロー面材を使用しています。

仕様吊具:有付属品マーカー(大)黒・赤・青 各1本イレーザー(CE203)1個厚さ(mm)78質量(g)18000タイプ白(暗線入)種類壁掛・無地材質(表面)アルミホーローボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1200グリーン購入法適合面数片面繰り返し・詰め替え対応内容量1台
取扱説明書:(5.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47948348H-46
88,440
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする