セキセイ
ポケットアルバム バインダータイプ
仕様
E・L・パノラマ、兼用判台紙(AL-21)20枚入、リングバインダー 10穴、カバー付
寸法(mm)
縦296×横210×幅34
収納枚数
(写真)E・Lサイズ:120枚パノラマ:40枚収容
材質(表紙)
布
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47949145
XP-2102-10
ブルー
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
47949154
XP-2102-15
ネイビーブルー
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
47949170
XP-2102-20
レッド
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
47949179
XP-2102-35
カーキ
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
47949188
XP-2102-51
オレンジ
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください