アミューズ
LEDクリスタルグロー サンタベア
クリスマスに欠かせないサンタモチーフです。クリスマスをファンタジックに飾ってくれます。
用途
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様
連結不可、組み立てあり、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨
電圧(V)
100
消費電力(W)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
810×1040×910
LED使用数(個)
780
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※組み立てが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47955594
ACR-AM-STB
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません