アミューズ
ファンシーサンタ
クリスマスに欠かせないサンタモチーフです。クリスマスをファンタジックに飾ってくれます。
用途
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様
連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨
電圧(V)
100
消費電力(W)
16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
620×1160×600
LED使用数(個)
360
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47955610
ACR-FA-SAN
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません