アミューズ
スノーマン
大人気の懐かしさを感じさせるクラシックなスノーマンです。シンプルな装飾のアクセントに最適です。
用途
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様
連結不可、組み立てあり、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨
電圧(V)
100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※組み立てが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47955619
ACR-SNOWL
大
22
1430×1750×750
490
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47955628
ACR-SNOWS
小
16
1130×1240×570
340
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません